交換用部品です。
材質SUS304
外径Φ11
アズワン品番64-0998-15
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
交換用部品です。
外径Φ9.5
アズワン品番64-0997-87
1箱(1個)
¥8,098
税込¥8,908
10日以内出荷
交換用部品です。
サイズ外径Φ16
アズワン品番64-1004-60
1箱(1個)
¥5,498
税込¥6,048
33日以内出荷
交換用部品です。
外径Φ20
アズワン品番64-1001-14
1箱(1個)
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
アズワン品番64-1022-30
1組(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
交換用部品です。
サイズ外径Φ7×Φ10.5×Φ13
アズワン品番64-1004-34
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
交換用部品です。
寸法(Φmm)11×16
アズワン品番64-1004-20
1箱(2個)
¥11,750
税込¥12,925
33日以内出荷
交換用部品です。
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM
径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用
材質吸引鐘/硬質ガラス、ベースプレート/PP、防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール、Oリング/シリコーン
接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
寸法(Φ×mm)180×255
オートクレーブの可否不可
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60
付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個
材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
寸法(mm)外径105×高さ135
質量(g)195
最高使用圧力0.49MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法オートクレーブ※2
アズワン品番64-1203-71
1台
¥14,930
税込¥16,423
翌々日出荷
付属品二方コック/ホースアダプタ×2
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE
接続ホースアダプタ外径9mm
寸法(Φ×mm)105×230
オートクレーブの可否不可
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE
寸法(mm)106×85
接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE-142、リザーバーRP、DV-U用部品。
攪拌型ウルトラホルダーUHP-150K、タンク付プラスチックホルダーSAKE用部品。
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25K~76K用。
濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス
容量(L)1
接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mm
アズワン品番64-1185-99
1台
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
濾過テスト装置液体汚濁度管理ユニットLQC-01A用部品。
関連キーワード
1
2
次へ