62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌 穴径(μm)5 滅菌なし 厚さ(μm)160 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9 バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2 蛍光性なし
1箱(100枚)ほか
9,798 税込10,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用 ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2 穴径(μm)0.8 滅菌なし 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)80 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 バブルポイント(MPa)≧0.11 蛍光性なし
1箱(100枚)ほか
9,798 税込10,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可 表面無地
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120 空隙率(%)60 バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2 質量(mg/cm2)5.2 孔径(Φμm)0.2
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120 空隙率(%)60 バブルポイント(MPa)≧0.146 質量(mg/cm2)5.2 孔径(Φμm)0.1
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120 空隙率(%)70 バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2 質量(mg/cm2)4 孔径(Φμm)1
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120 空隙率(%)70 バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2 質量(mg/cm2)4.7 孔径(Φμm)0.5
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15 厚さ(μm)10 アズワン品番64-1185-01 バブルポイント(MPa)≧0.13 質量(mg/cm2)1.1 孔径(Φμm)0.2
1箱(100枚)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

1箱(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)110 空隙率(%)65 バブルポイント(MPa)≧0.24 質量(mg/cm2)6.3 孔径(Φμm)0.1
1箱(100枚)ほか
14,980 税込16,478
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 材質セルロース混合エステルタイプ 寸法(mm)Φ47 品名A045H047Z-P 表面罫線 アズワン品番4-909-61 孔径(Φμm)0.45
1箱(150枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.8
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)3
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47 材質セルロースアセテートタイプ タイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 表面無地
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスガスラインホルダーLS(V)、ステンレスラインホルダーKS(F)、PTFEホルダー、タンク付ステンレスホルダーKSP、KST-47用部品
アズワン品番64-1006-61
1箱(1個)
4,498 税込4,948
43日以内出荷


吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
厚さ(mm)2.5 質量(g/m2)750 圧力損失(kPa)0.15
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
559 税込615
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167
1箱(100枚)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95 質量(g/m2)500 空隙率(%)75 保留粒子径(μm)4 圧力損失(kPa)0.21 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1 質量(g/m2)500 空隙率(%)77 保留粒子径(μm)10 圧力損失(kPa)0.059 はっ水度(kPa)>3.9
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.36 質量(g/m2)210 空隙率(%)73 保留粒子径(μm)5 圧力損失(kPa)0.26 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
10,980 税込12,078
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1300 保留粒子径(μm)1 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
8,598 税込9,458
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6 質量(g/m2)1290 保留粒子径(μm)1 pH範囲1~12
1箱(100枚)ほか
40,980 税込45,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)0.56 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 表面平滑 保留粒子径(μm)25 破裂強さ(kPa)49 湿潤破裂強さ(kPa)27
1箱(100枚)
1,180 税込1,298
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54 質量(g/m2)500 空隙率(%)54 保留粒子径(μm)2 圧力損失(kPa)1.6 はっ水度(kPa)>14.7
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)