25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌 穴径(μm)5 滅菌なし 厚さ(μm)160 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9 バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2 蛍光性なし
1箱(100枚)ほか
9,798 税込10,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)160 空隙率(%)81 バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2 質量(mg/cm2)4.2 孔径(Φμm)5
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系、有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系
1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系両用
1箱(500個)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様A045A090A サイズ(mm)Φ90 アズワン品番68-5149-22 孔径(Φμm)0.45
1箱(100枚)
44,980 税込49,478
24日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
559 税込615
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.36 質量(g/m2)210 空隙率(%)73 保留粒子径(μm)5 圧力損失(kPa)0.26 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 表面平滑 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)109 湿潤破裂強さ(kPa)29
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.21 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)80 表面クレープ 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)127 湿潤破裂強さ(kPa)34
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法(mm)300×300
1箱(5枚)
31,980 税込35,178
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 表面平滑 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)109 湿潤破裂強さ(kPa)29
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 品名No.3 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0~12
1箱(100枚)
7,098 税込7,808
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法400mm×1m
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95 淡褐色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)290 表面クレープ 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)212 湿潤破裂強さ(kPa)59
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95 淡褐色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)290 表面クレープ 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)212 湿潤破裂強さ(kPa)59
1箱(50枚)ほか
6,498 税込7,148
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 品名No.3 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0~12
1箱(100枚)
889 税込978
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
419 税込461
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)ほか
459 税込505
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター 仕様有機バインダー処理:無し 型式GD-120 厚さ(mm)0.51 粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)123 捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
1箱(50枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)