242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様●GI-1800●適応製品型式:GS-480・590・980・990、GSH-200・500・2000・5000、GSR-200・500・2000・5000、PWR-500・501・1600・1601、CPW-200、RFD230HA・332HA・333HA・230RA・332RA・333RA、RFP342HA・642HA、RFS432PA・433PA・532PA・533PA、RFU554CA、RF000620 アズワン品番63-1239-41
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF 付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa)0.5(38℃) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:20
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:10
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:3
1個
81,980 税込90,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:40
1個
61,980 税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:5
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1箱(2個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1箱(2個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:30
1個
61,980 税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1箱(3個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1箱(2個)
9,098 税込10,008
4日以内出荷

1箱(1個)
749 税込824
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
689 税込758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(1個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1個)
9,998 税込10,998
33日以内出荷

1箱(1個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

1箱(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1箱(2個)ほか
1,098 税込1,208
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1箱(1個)
31,980 税込35,178
6日以内出荷


1箱(1個)
86,980 税込95,678
33日以内出荷

1箱(1個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

交換用部品です。
仕様オートクレーブ:可 材質シリコン 耐熱温度(℃)約150 アズワン品番64-1002-67
1箱(3個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷


1箱(1個)
22,980 税込25,278
43日以内出荷

1箱(1個)
2,398 税込2,638
33日以内出荷

1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷


1箱(1個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
60,980 税込67,078
33日以内出荷