カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
さらに商品を絞り込む
  • ADVANTEC
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • climbing(クライミング)(1)
  • BUCHI(ビュッヒ)(1)
  • ナリカ(1)
  • LLG Labware(1)
  • アドバンテック(1)

「円筒濾紙」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
7,598税込8,358
1箱(25本)
当日出荷から翌日出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
7,698税込8,468
1箱(25本)
3日以内出荷から7日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。<br />油脂分は、0.1%以下に抑えています。<br />120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入組成セルロース繊維
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25本)
5日以内出荷
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,900税込21,890
1箱(25本)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
捕集効率(%)>99.9
円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RHADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(25本)
5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様組成:セルロース繊維
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(25本)ほか
6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC円筒濾紙 No.88RADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。<br />アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。<br />おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。<br />※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。<br />※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
41,980税込46,178
1箱(10本)
5日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC円筒濾紙 No.86R 25本入ADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(25本)
3日以内出荷から33日以内出荷
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。<br />おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(10本)
5日以内出荷
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
円筒特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら