定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1
寸法(mm)Φ90×143
容量(mL)(ファンネル)350
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~30
材質(ホルダー)PE
接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304
型式FS-1
全長(mm)115
先端寸法(mm)6
アズワン品番4-861-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
凍結乾燥器DRW240DA、180FA別売品。
仕様フラスコ用多岐管 4ポート
アズワン品番64-1029-36
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
交換用部品です。
仕様-25用ファンネル
1箱(4個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー。
適応1PP-1、1PP-2共用
仕様TJ-2 1箱 2個入
アズワン品番64-1026-41
1箱(2個)
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa
材質(フィルター)ポリサルホン
フィルター直径(Φmm)Φ16mm
最高使用温度(℃)50
残液量(mL)0.02以下
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE
最高使用圧力0.68MPa
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。
滅菌未滅菌
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-96
1箱(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
アズワン品番64-1189-50
1箱(1個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
アズワン品番64-1026-20
1箱(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.51A
厚さ(mm)0.18
ろ水時間(s)135
吸水度(cm)7.5
灰分0.01
最高使用温度(℃)120
土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2
質量(g)465
使用温度(℃)0~40
フィルターサイズ(mm)Φ90
アズワン品番65-0884-73
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS
滅菌EOG滅菌済み
最高使用温度(℃)45
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。γ線滅菌済みで1枚ごとに個別包装しています。
型式B200G047A
滅菌γ線滅菌済み
寸法(Φmm)Φ47
包装個包装
アズワン品番4-887-03
1箱(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28
滅菌未滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
仕様溶液系/水系、有機溶剤系
交換用部品です。
材質SUS304
アズワン品番64-0998-46
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
交換用部品です。
材質鉄(Fe)
対辺(mm)19
アズワン品番64-0999-09
1箱(1個)
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1004-74
1箱(1個)
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
アズワン品番64-0998-64
1箱(1個)
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
アズワン品番64-1026-40
1箱(2個)
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
交換用部品です。
材質PTFE
アズワン品番64-0998-68
1箱(1個)
¥969
税込¥1,066
33日以内出荷
交換用部品です。
材質PTFE
アズワン品番64-1001-40
1箱(1個)
¥369
税込¥406
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1004-17
呼び番号P-155
1箱(1個)
¥11,930
税込¥13,123
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ