ダストモニター用ろ紙 HE-40TADVANTEC当日出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27質量(g/m2)145