5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167
1箱(100枚)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)360 表面平滑 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)445 湿潤破裂強さ(kPa)78
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)360 表面平滑 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)445 湿潤破裂強さ(kPa)78
1箱(100枚)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)360 表面平滑 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)445 湿潤破裂強さ(kPa)78
1箱(100枚)ほか
1,280 税込1,408
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167
1箱(100枚)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)