5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm) 質量(kg)約3.1 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 外形寸法(mm)W226×D295×H86 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-74 マグネット希土類マグネット
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷

希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1個)
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1個)
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)