2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
欠品中

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
43,980 税込48,378
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)