界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
材質(コア)PP
水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン
寸法(mm)250
フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T)
材質(フィルター)コットン
材質(コア)SUS304
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)110
ろ水時間(s)11
捕集効率(%)96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)0.2
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)55
圧力損失(kPa)0.33
ろ水時間(s)23
仕様バインダーナシ
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
有効ろ過面積(cm2)4
直径(Φmm)25
最高使用圧力(MPa)0.51
材質(フィルター)セルロース混合エステル
材質(ハウジング)アクリルスチロール
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
アルコール系液体の濾過にも使用できます。
吸着がほとんどありません。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51
接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。
蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。
メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
厚さ(mm)0.52
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
圧力損失(kPa)0.52
ろ水時間(s)20
仕様バインダーあり
関連キーワード