355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1 寸法(mm)Φ90×143 容量(mL)(ファンネル)350 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~30 材質(ホルダー)PE 接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1個)
749 税込824
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304 型式FS-1 全長(mm)115 先端寸法(mm)6 アズワン品番4-861-01
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力0.68MPa
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2 質量(g)465 使用温度(℃)0~40 フィルターサイズ(mm)Φ90 アズワン品番65-0884-73
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1箱(1個)
5,798 税込6,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3個)ほか
1,060 税込1,166
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 安全装置過電流ブレーカー ヒーターマイカプレート 温度センサーK熱電対 温度調節精度±10℃ 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 温度調節精度±7.5℃ 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1箱(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1箱(2個)ほか
1,098 税込1,208
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 安全装置過電流ブレーカー ヒーターステンレスシーズ 温度センサーK熱電対 温度調節精度±7.5℃ 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS 滅菌EOG滅菌済み 最高使用温度(℃)45
1箱(20本)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。γ線滅菌済みで1枚ごとに個別包装しています。
型式B200G047A 滅菌γ線滅菌済み 寸法(Φmm)Φ47 包装個包装 アズワン品番4-887-03
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28 滅菌未滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 仕様溶液系/水系、有機溶剤系
1箱(50個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)
1,098 税込1,208
33日以内出荷

1箱(1個)
2,998 税込3,298
33日以内出荷

1箱(1個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
72,980 税込80,278
33日以内出荷

1箱(1個)
5,698 税込6,268
33日以内出荷


1箱(1個)
969 税込1,066
33日以内出荷

1箱(1個)
369 税込406
33日以内出荷

1箱(1個)
11,930 税込13,123
33日以内出荷