カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • アズワン(4)
  • Whatman(ワットマン)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 長野計器(2)
  • 日研工作所(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • マツシマ メジャテック(2)
  • A&D(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • SENSIRION(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉塵測定」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTECガラス濾紙 PG-60シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
ガラス濾紙 PG-45 100枚入 ADVANTECガラス濾紙 PG-45 100枚入ADVANTEC
29,980税込32,978
1箱(100枚)
7日以内出荷から35日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.12最高使用温度(℃)260質量(g/m2)44圧力損失(kPa)0.15はっ水度(kPa)≧2.5
ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GS-25シリーズADVANTEC
2,298税込2,528
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120質量(g/m2)70保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32
シリカ濾紙 QR-200 50枚入 ADVANTECシリカ濾紙 QR-200 50枚入ADVANTEC
8,398税込9,238
1箱(50枚)
33日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)200圧力損失(kPa)0.34
シリカ濾紙 QR-100 100枚入 ADVANTECシリカ濾紙 QR-100 100枚入ADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
7日以内出荷から40日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85圧力損失(kPa)0.45
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプADVANTEC
8,898税込9,788
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング ADVANTECガラス濾紙 フッ素樹脂コーティングADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から48日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途大気粉塵測定用最高使用温度(℃)260仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
ダストモニター用ろ紙 HE-40T ADVANTECダストモニター用ろ紙 HE-40TADVANTEC
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27質量(g/m2)145
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080AADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
ガラスろ紙GS-25 ADVANTECガラスろ紙GS-25ADVANTEC(3件のレビュー)
2,788税込3,067
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら