23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02 型式1TS 材質(カプセル部)SUS-316 アズワン品番64-1188-98
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.8
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)3
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADVANTECPTFE濾紙
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造 厚さ(mm)0.36 質量(g/m2)210 空隙率(%)73 捕集効率(%)85(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)5 圧力損失(kPa)0.26 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(20枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3 孔径(Φμm)0.2
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG滅菌済み 孔径(Φμm)0.2
1個
11,970 税込13,167
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3 孔径(Φμm)0.2
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3 孔径(Φμm)0.2
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens) 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.45
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 孔径(Φμm)0.2
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.2
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG滅菌済み 孔径(Φμm)0.2
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様濾過器接続可能数量:6台 付属品接続用チューブ6本 材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVC アズワン品番64-1187-15
1台
99,980 税込109,978
41日以内出荷

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
アズワン品番64-1184-44
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
43日以内出荷