4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付) 材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン アズワン品番64-1187-13
1台
58,980 税込64,878
93日以内出荷


濃縮-透析切替コックCHG-1、ストップコックSTP-1、ウルトラマニフォールドUHM-6、12用部品
アズワン品番64-1006-95
1箱(1個)
7,998 税込8,798
33日以内出荷

限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)