7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 ろ水時間(s)50 保水量(g/cm2)0.026
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 ろ紙番号GC-50 厚さ(mm)0.19 ろ水時間(s)28 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.52 捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP) タイプバインダーなし 最高使用温度(℃)500
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。 厚さ(mm)0.25 坪量(g/m2)140 ろ水時間(s)240 吸水度(cm)6 灰分0.1 最高使用温度(℃)120 破裂強さ(kPa)(湿潤)8
1箱(50枚)
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
穴径(μm)0.65 滅菌なし 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)79 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)120 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)11.2 バブルポイント(MPa)≧0.14 蛍光性なし
取扱い終了

関連キーワード