「PID制御ユニット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃
温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)
温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節マイコンPID制御
ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)
材質(槽)SUS304
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)
材質(槽)SUS304
使用温度範囲(℃)室温+5~250
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)
温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節マイコンPID制御
温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式
付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個
材質槽:SUS304
質量(kg)約3.9
外形寸法(mm)W350×D440×H215
使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。
槽内寸法(mm)W270×D270×H170
安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316Lパイプヒーター
ヒーター容量(kW)1.27
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1238-48
温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)
温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード