12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)350 表面平滑 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)196 湿潤破裂強さ(kPa)23
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167
1箱(100枚)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)0.53 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)168 表面平滑 保留粒子径(μm)8 破裂強さ(kPa)98 湿潤破裂強さ(kPa)35
1箱(100枚)ほか
1,180 税込1,298
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過 厚さ(mm)0.25 質量(g/m2)140 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.9 pH範囲0~12
1箱(100枚)ほか
909 税込1,000
24日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)ほか
459 税込505
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)300 表面平滑 保留粒子径(μm)0.8 破裂強さ(kPa)286 湿潤破裂強さ(kPa)16
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)360 表面平滑 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)445 湿潤破裂強さ(kPa)78
1箱(100枚)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)300 表面クレープ 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)364 湿潤破裂強さ(kPa)167
1箱(100枚)ほか
1,598 税込1,758
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.3 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)100 表面クレープ 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)122 湿潤破裂強さ(kPa)25
1箱(100枚)
1,180 税込1,298
33日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
559 税込615
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)350 表面平滑 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)196 湿潤破裂強さ(kPa)23
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)250 表面クレープ 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)326 湿潤破裂強さ(kPa)196
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)