29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)公称:10
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)公称:1
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)公称:7
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)公称:30
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1個
6,598 税込7,258
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
4,098 税込4,508
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)0.2
1個
10,640 税込11,704
33日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)0.2
1個
10,640 税込11,704
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens) 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.45
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.2
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)1
1個
7,898 税込8,688
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)1
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 径(Φ)×全長(mm)60×48
1個
61,980 税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/2、捕捉効率(%)/>99 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
4,098 税込4,508
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:0.5
1個
5,998 税込6,598
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1.5
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:0.3
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.2
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.5
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)0.45
1個
7,898 税込8,688
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 孔径(Φμm)0.2
1個
7,898 税込8,688
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.1
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.05
1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 孔径(Φμm)0.1
1個
11,970 税込13,167
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ