カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • FACOM(1)
  • SPARKFUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dismic」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
9,998税込10,998特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTECDISMIC 25HPシリーズADVANTEC
169,800税込186,780
1箱(1000個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CPADVANTEC
59,980税込65,978
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下孔径(Φμm)0.45
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60
DISMIC 13CPシリーズ ADVANTECDISMIC 13CPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
DISMIC 28HPシリーズ ADVANTECDISMIC 28HPシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 28HPシリーズ ADVANTECDISMIC 28HPシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
DISMIC 25ASシリーズ ADVANTECDISMIC 25ASシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。除蛋白に使用可能。
仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロース混合エステル形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
89,980税込98,978
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CPADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(50個)
翌日出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対応溶液水系
DISMIC 25ASシリーズ ADVANTECDISMIC 25ASシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロース混合エステル
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTECDISMIC 25HPシリーズADVANTEC
169,800税込186,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 25JPシリーズ ADVANTECDISMIC 25JPシリーズADVANTEC
279,800税込307,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
DISMIC 13JPシリーズ ADVANTECDISMIC 13JPシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.03以下
DISMIC 25JPシリーズ ADVANTECDISMIC 25JPシリーズADVANTEC
279,800税込307,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)PTFE
DISMIC 25CSシリーズ ADVANTECDISMIC 25CSシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
DISMIC 13CPシリーズ ADVANTECDISMIC 13CPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。少量水溶液などの清澄濾過、粒子除去を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.03以下
DISMIC 13JPシリーズ ADVANTECDISMIC 13JPシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)PTFE
DISMIC 25CSシリーズ ADVANTECDISMIC 25CSシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。
仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(500個)
翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SSADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌ガンマ線滅菌済み最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
69,980税込76,978
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SPADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25AS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25ASADVANTEC
69,980税込76,978
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロース混合エステル、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CPADVANTEC
139,800税込153,780
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC
169,800税込186,780
1箱(500個)
6日以内出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SPADVANTEC
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷から33日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11