カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(216)
  • クリーンルーム用品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(5)
  • ARCOLECTRIC(421)
  • audio-technica(422)
  • BIGM(丸山製作所)(648)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(497)
  • IDEC(和泉電気)(2,148)
  • KITO(キトー)(403)
  • LEC(レック)(622)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(357)
  • OWLTECH(オウルテック)(362)
  • SAMTEC(566)
  • StarTech.com(2,001)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,671)
  • エレコム(512)
  • サンエス(1,189)
  • シュナイダーエレクトリック(411)
  • ブロードウォッチ(396)
  • ホンダ(1,956)
  • メディアカバーマーケット(3,219)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec」の検索結果

関連キーワード
392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(300枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう化カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
    用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • 円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.131

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
  • シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC ASタイプ

    ADVANTEC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50個)
    当日出荷
    セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール
  • ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC

    ガラスろ紙 GA-55

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
    仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • 円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.6

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
    用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTEC

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
    仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
  • ペーパーディスク(抗生物質検定用ろ紙) ADVANTEC

    ペーパーディスク(抗生物質検定用ろ紙)

    ADVANTEC
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。
    用途研究・開発・品質管理
  • ガラスろ紙GA-200 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-200

    ADVANTEC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.74粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15
  • 円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.84

    ADVANTEC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(25本)
    当日出荷
    おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
    用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野材質セルロース繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)120捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8圧力損失(kPa)0.25灰分0.1%吸湿度大
  • 一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC

    一般試験紙 塩化コバルト

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
    TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
  • 乾燥度試験紙 ADVANTEC

    乾燥度試験紙

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
    用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
  • 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • 角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B

    ADVANTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
    用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
  • 1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(PTFE)

    ADVANTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-45
  • シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

    ADVANTEC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
    用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に仕様ろ過対象液:有機溶媒系最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • ろ紙粉末 ADVANTEC

    ろ紙粉末

    ADVANTEC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱ほか
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • 1TS用 袋ナットガスケット ADVANTEC

    1TS用 袋ナットガスケット

    ADVANTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-44
  • フィルタハウジング ADVANTEC

    フィルタハウジング

    ADVANTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
    付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ接続口径3/4インチPF最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
  • PTFEろ紙 PF050 ADVANTEC

    PTFEろ紙 PF050

    ADVANTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9