カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(5)
  • Omnifit(116)
  • 東亜DKK(65)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(57)
  • HORIBA(45)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • アズワン(27)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(25)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • REX[科学研究・開発用品](17)
  • ケニス(15)
  • エスコ(14)
  • testo(テストー)(14)
  • 渡辺電機工業(14)
  • セムコーポレーション(13)
  • マザーツール(12)
  • ナリカ(10)
  • 竹村電機製作所(9)
  • カスタム(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-014」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
硬質ろ紙No.4A ADVANTEC硬質ろ紙No.4AADVANTEC
9,298税込10,228
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。厚さ(mm)0.12pH0~14最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)52灰分含有率(%)0.025
ウルトラフィルター Q0100シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q0100シリーズADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(5枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q0500シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q0500シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q2000シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q2000シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
12日以内出荷から41日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量200000pH範囲1~14
ウルトラフィルター P0200シリーズ ADVANTECウルトラフィルター P0200シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質芳香族ポリアミド最高使用温度(℃)100分画分子量20000pH範囲1~14