カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(101)
    • pH試験紙(5)
    • 本体(1)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(77)
  • アズワン(183)
  • HORIBA(堀場製作所)(125)
  • JST(日本圧着端子製造)(83)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(204)
  • 横河電機(8)
  • カスタム(30)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(214)
  • AMPHENOL(5,873)
  • フエニックス・コンタクト(2,853)
  • エレコム(1,142)
  • ホンダ(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](832)
  • メディアカバーマーケット(810)
  • レイ・アウト(762)
  • Phenomenex(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(633)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1本(300枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ ADVANTEC

    pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
  • pH比色測定器 ATCシリーズ ADVANTEC

    pH比色測定器 ATCシリーズ

    ADVANTEC
    21,880税込24,068
    1台
    22日以内出荷から41日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
    検知原理変色反応
  • pH比色測定器 ADVANTEC

    pH比色測定器

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
    品番メーカー:ATC100DA
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • pH試験紙 8セット ADVANTEC

    pH試験紙 8セット

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1セット
    翌々日出荷
    8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
    内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • pH比色測定器用標準比色板 ATシリーズ ADVANTEC

    pH比色測定器用標準比色板 ATシリーズ

    ADVANTEC
    7,398税込8,138
    1枚
    33日以内出荷
    水質試験器用試薬です。
  • pH指示薬 BTB 20mL ADVANTEC

    pH指示薬 BTB 20mL

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-1030-69
  • よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう化カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
    用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
  • 乾燥度試験紙 ADVANTEC

    乾燥度試験紙

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
    用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • 一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC

    一般試験紙 塩化コバルト

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
    TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
  • 一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC

    一般試験紙 コンゴーレッド

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
    用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
  • リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(アルカリ検出)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過赤→青
  • 乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC

    乾燥度試験紙用変色表

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
  • リトマス試験紙 紙箱入り 青 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 青

    ADVANTEC
    1,179税込1,297
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    酸性の判定に広く用いられ、酸性液に触れると、青色の濾紙が赤色に変色します。青は、酸の検出用で、pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
    寸法(mm)10×60感度pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
  • リトマス試験紙(酸検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(酸検出)

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過青→赤
  • リトマス試験紙 紙箱入り 赤 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 赤

    ADVANTEC
    1,179税込1,297
    1箱(500枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
    寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
  • リトマス試験紙 ADVANTEC

    リトマス試験紙

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(10冊×20枚)ほか
    3日以内出荷
  • 残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC

    残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
  • AQUA STICS 全硬度 ADVANTEC

    AQUA STICS 全硬度

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)
    8日以内出荷
    概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
  • AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理
    仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
    仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • 加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC

    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK

    ADVANTEC(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(100枚)
    当日出荷
    酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
    使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄アズワン品番63-1236-85
  • 残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC

    残留塩素測定器 ATKシリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
    摘要高濃度用
  • クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTEC

    クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入

    ADVANTEC
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
    仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    7,898税込8,688
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。
    仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6測定範囲0~100mg/L(ppm)アズワン品番63-1236-80
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
  • ウルトラフィルター Q0100シリーズ ADVANTEC

    ウルトラフィルター Q0100シリーズ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
    材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • 円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.6

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
    用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
  • 定量濾紙 No.5C ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
ph電極特集