カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(55)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • THK(19)
  • 四国化成(14)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • ホンダ(11)
  • ベッセル(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ミトロイ(7)
  • S.I.C.(SHINDO)(7)
  • コンドーテック(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s142」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ポンプ式濾過システム ADVANTECポンプ式濾過システムADVANTEC
859,800税込945,780
1個
5日以内出荷
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
S-142 -ST、UH 用逆圧防止スクリーン ADVANTECS-142 -ST、UH 用逆圧防止スクリーンADVANTEC
52,980税込58,278
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS316
環境水用ダイオキシン類濃縮サンプリング装置 ADVANTEC環境水用ダイオキシン類濃縮サンプリング装置ADVANTEC
1,198,000税込1,317,800
1個
41日以内出荷
環境水(河川、湖沼、排水など)中のダイオキシン類を、採取場所で直接採取するための装置です。約35kgと軽量ですので、採水場所に持ち込み、その場で環境水の採水が可能です。環境水を持ち帰る必要がありません。配管はすべてサニタリー配管で構成。吸着剤までの接液部は、ガスケット類以外すべてステンレス鋼(SUS304、SUS316)にバフ研磨および電解研磨仕上げを施しています。保留粒子径0.5μmのガラス濾紙GC-50を450℃で、4時間加熱処理し、1枚ずつポリエチレン製袋に2重包装したGC-50H(直径142mm)10枚と、吸着剤ポリウレタンフォームプラグ(PUFP)10個を付属しています。架台にストッパー付キャスターを標準装備しており、装置の持ち運びに便利です。
材質配管:SUS304・SUS316形状IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)、OUT:Rc1/2(ホースアダプター外径:16mm)寸法(mm)GFFホルダー/フィルター:Φ142、GFFホルダー/プレフィルター:Φ124、450×350×750質量(kg)35最高使用圧力0.35MPa有効ろ過面積(cm2)GFFホルダー/:113流量(L/min)0.5~3採水量(L)表示:0~999最大差圧(MPa)0.2
KST-142-ST用トッププレート 1S ADVANTECKST-142-ST用トッププレート 1SADVANTEC
99,980税込109,978
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304アズワン品番64-0998-78
ガラス濾紙 GC-50H 10枚入 ADVANTECガラス濾紙 GC-50H 10枚入ADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GD-120 50枚入 ADVANTECガラス濾紙 GD-120 50枚入ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(50枚)
6日以内出荷から40日以内出荷
粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。
厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17
濾紙 No.27 03201シリーズ ADVANTEC濾紙 No.27 03201シリーズADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)
7日以内出荷から63日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GF-75シリーズADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
7日以内出荷から40日以内出荷
ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。微細粒子の捕集用として用いられます。液体シンチレーション計測用に用いられます。
厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75保留粒子径(μm)0.3圧力損失(kPa)1.67
定性濾紙 No.131 ADVANTEC定性濾紙 No.131ADVANTEC
2,998税込3,298
1箱(100枚)
24日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.60 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.60 100枚入ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(100枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)0.56白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑保留粒子径(μm)25破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
濾紙 No.63 ADVANTEC濾紙 No.63ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
濾紙 No.424 04201シリーズ ADVANTEC濾紙 No.424 04201シリーズADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
24日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
ガラス濾紙 GA-55シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-55シリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(100枚)
24日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33
定量濾紙 No.5C 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 100枚入ADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
ガラス濾紙 DP-70シリーズ ADVANTECガラス濾紙 DP-70シリーズADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(50枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-50シリーズADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(100枚)
33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GC-90シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-90シリーズADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42