カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,488)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • IKO(日本トムソン)(166)
  • コノエ(80)
  • ParkerTAIYO(49)
  • マルエム産業(42)
  • 東和高圧(32)
  • イハラサイエンス(27)
  • ブリストワ(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • 日本ジョイント(22)
  • アサ電子工業(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 岩田製作所(16)
  • TRUSCO(15)
  • イスカル(13)
  • 第一計器(12)
  • エスコ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25c」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.63 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.63 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
濾紙 No.434 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.434 センター穴空きタイプADVANTEC
8,798税込9,678
1箱(25枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95淡褐色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)290表面クレープ保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)212湿潤破裂強さ(kPa)59
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.424 センター穴空きタイプADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.327 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.327 センター穴空きタイプADVANTEC
8,598税込9,458
1箱(25枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)310表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)382湿潤破裂強さ(kPa)100
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.27 センター穴空きタイプADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(25枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(100枚)
5日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
419税込461
1箱(100枚)
翌々日出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
メンブレンフィルター S045Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター S045AシリーズADVANTEC
9,198税込10,118
1箱(25枚)
10日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
白色表面無地孔径(Φμm)0.45
コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズADVANTEC
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30
コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズADVANTEC
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:40
コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:20
コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:5
コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズADVANTEC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1.5
コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズADVANTEC
5,998税込6,598
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.5
コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズADVANTEC
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.3
コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズADVANTEC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズADVANTEC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.45
コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から37日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.05
コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズADVANTEC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズADVANTEC
81,980税込90,178
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら