カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • ADVANTEC

「tcp-s30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トーセル TCP-30V-S1FE ADVANTECトーセル TCP-30V-S1FEADVANTEC
9,998税込10,998
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。<br />分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-60孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCP-30シリーズ ADVANTECトーセル TCP-30シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
孔径(Φμm)公称:30
sus304 tp-s特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら