ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回
付属品本体、USBケーブル
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6
内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAh
BluetoothVer5.3
イヤホン形状カナル型
1組
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。
セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。
材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED
質量(g)210
電源充電式DC5V
連続使用時間(時間)1.5~8
通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m
周波数範囲2.4GHz -2.48GHz
対応メディアmicroSD32GBまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5
充電時間(時間)1.5
対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード