「DC5V USB」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。
セット内容取扱説明書
色ブラック
電圧【入力/出力】DC4.5V1A
サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10
電源USB充電式(入力 DC5V1A)
防塵防水性能IP36
充電時間(時間)USB:約6
内蔵電池ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500
明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340
連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。
用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。
セット内容保証書
色グレー
電源USB給電式
入力DC5V2.2A
寸法(幅W×高さH)(cm)約145×80
表面温度(℃)約40、約35、約30
1枚
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。
付属品保証書、取扱説明書
セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個
色ブルー
消費電力(W)最大2
電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)
使用時間(分)約15
バッテリーリチウムイオン電池 150mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5
充電時間(分)約30
充電可能回数約300回
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本
寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65
色ブラック
容量(mL)ダストカップ:約100
出力(W)規定120
電源USB充電(入力:DC5V/1A)
本体質量(g)約310
連続使用時間(分)約13
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800
充電可能回数約300回
真空度(Pa)吸引力:1000
集塵容量(mL)約100
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。
セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書
色ブラック
電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60
連続使用時間(分)10
充電時間(分)180
充電可能回数300回
真空度(Pa)2500
集塵容量(mL)ダストカップ:90
1個
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
どこでも使えるマルチライト!。様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。点灯モード:6種類(ハンドライト(強・弱)・暖色ランタン(強・弱)・赤色点灯・点滅)。電源:USB充電式。内臓電池:リチウムイオン充電池1200mAh (電池交換不可)。明るさ:ハンドライト・ランタン:15~50lm、赤色:約2lm。連続点灯時間:ハンドライト 6-12時間、ランタン7-14時間、赤色点灯:12時間、赤色点滅:約24時間。充電時間:約2.5時間。充電可能回数:300回。入力:DC5V1A【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア マルチライト スタンド 自立式 シェード 3脚
セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1
材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン
寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。
用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。
セット内容保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本
色木目
電源USB給電(DC5V/1A)
方式ミスト噴霧:超音波式
タンク容量(mL)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×5×9
稼働時間(時間)約2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
『充電式ネックヒーター エニーウォーム』は、あなたの首を4段階調節でいつでも温めてくれます。寒さから体を守るには、”3つの首”を温めるのがポイントで、特に首を温めるのが重要です。寒いところでの作業時や、気温差のあるアウトドア時に最適な充電式ネックヒーターです。カラーはホワイトです。サイズは約幅15×奥行5×高さ18cmでコンパクトで、重量も225gと軽量なので、持ち運びに便利です。USB充電式なので、電池が不要です。
用途寒いところでの作業時や、気温差のあるアウトドア時に。
色ホワイト
電源USB充電式、リチウムイオン電池2400mAh
入力DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×5×18
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『音波電動歯ブラシ ピュアブラシ』は、細かい振動でオーラルケアを行うことができる製品です。専用ブラシが4本ついていて衛生的です。3段階の振動レベルと、6つの振動モードで大切な歯をしっかり洗浄します。電動歯ブラシの良いところは、人間の力では不可能な速さで、たくさんの振動を歯に与えることができ、その振動により短時間でしっかりを歯垢を除去できることです。USBケーブル充電なので、電池の入れ替えが必要なく、何度でもお使いいただけます。
用途短時間でしっかりオーラルケアしたい方に。
セット内容保証書、取扱説明書、専用ブラシ×4個、充電用USBケーブル×1本
電源DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.7×22.5
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。
仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65
付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])200
電源USB充電式DC5V
最大トルク(N・m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1300
充電可能回数約200回
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回
付属品本体、USBケーブル
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6
内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAh
BluetoothVer5.3
イヤホン形状カナル型
1組
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
携帯や設置に便利なカラビナ付き 。点灯モード4種 ワンボタン操作 。2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)
用途身近に備える非常照明
セット内容本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1
材質ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED
質量(g)約125
電源USB充電式(入力 DC5V1A)
使用電池リチウムイオン充電池
連続点灯時間約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)
充電時間(時間)約1
充電可能回数約200回
明るさ(Lm)約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン)
寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ6.5×H23.5
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。
出力(W)スピーカー:2
サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5
電源USB充電式
入力DC5V/1A
連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30
外部出力5V/1A(最大出力5W)
使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電
インターフェース出力:USB端子
充電時間(時間)USB:約9
内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)
受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz
明るさ(Lm)LEDライト:約25
音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
『ワイヤレス充電 スマホホルダー』は、エアコンの吸出口に装着してスマホを置くだけで、自動でロック&充電が可能な製品です。最大出力は15Wとなっています。上下左右に動き、角度の調節が自由自在です。車でマップを調べるときや音楽を聴くときなどはスマホのバッテリーを消耗しがちですが、これがあればいつでも充電ができて安心です。幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンに対応しており、先述のサイズまでのスマートフォンであれば適応機種を選ばない点も魅力的です。
用途車内でのスマホの充電に。
適合機種【充電可能】約幅8.5cm×奥行1cmまでのスマートフォン
セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、固定パーツ2種×各1個、USBケーブル×1本
色ブラック
最大出力(W)15
入力DC5V2A or DC9V2A
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体組立時:9×9.5×10.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
外出先でもすぐに応答!プライベートでもビジネスシーンでも忙しいあなたにぴったりのスマートウォッチ。マイク・スピーカー内蔵なので、本製品で通話が可能です。画面タップ&スワイプで直感的な操作が可能です。
材質ABS・TPU・ステンレス(本体)、ABS・ステンレス(ベルト)
質量(g)約47
対応機種Android6.0以上、iOS10.0以上
寸法(cm)幅4×奥行1.3×高さ25.5、腕周り:最小15最大22
使用電源(V)USB充電DC5
液晶サイズ1.44インチ
充電時間約1.5時間/待受け:約3日(ペアリングしての待ち受け状態)、連続動作時間:約1~2日
防水仕様生活防水(ベルトセット時)
BluetoothVer.5.3、通信距離10m
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード