充電式LEDマルチライトHAC3日以内出荷
どこでも使えるマルチライト!様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。点灯モード:6種類(ハンドライト(強・弱)・暖色ランタン(強・弱)・赤色点灯・点滅)電源:USB充電式内臓電池:リチウムイオン充電池1200mAh (電池交換不可)明るさ:ハンドライト・ランタン:15~50lm、赤色:約2lm連続点灯時間:ハンドライト 6-12時間、ランタン7-14時間、赤色点灯:12時間、赤色点滅:約24時間充電時間:約2.5時間充電可能回数:300回入力:DC5V1A【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア マルチライト スタンド 自立式 シェード 3脚
セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195