絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
538件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解用銀線 Φ2 SAT-AG 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電解用銀線 Φ2 SAT-AG

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(1chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • ポータブル残留塩素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル残留塩素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
    仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素
  • 比較電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷
    適合本体WQC-24予備品
  • TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-93
  • pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5605-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5601-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
  • 電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
  • 炭酸ガス電極 CE-2041 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極 CE-2041

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 標準形電極HC-205C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    標準形電極HC-205C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩化物イオン電極 CL-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カンコウ電極内部液 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    部品番号143A258
  • フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化イオン複合電極 F-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    測定範囲0.019~19000mg/L F-
  • 塩化物標準液 CL-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩化物標準液 CL-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500摘要Cl-2021用 Cl:1000mg/L
  • イオン強度調整剤 TISAB-11 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 TISAB-11 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500摘要F-2021用 金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用
  • pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • pH10.02 標準液用粉末 5袋入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH10.02 標準液用粉末 5袋入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    容量500mL用 5包pH値(+25℃)10.02
  • イオン強度調整剤 ISA-CL 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-CL 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合AG/CL/BR/I-2021用容量(mL)500
  • 2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)6-800μg/L測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) LR測定方法インディゴカルミン法名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1407799 遊離塩素試薬 100個入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1407799 遊離塩素試薬 100個入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    名称遊離塩素試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    50日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)セット内容本体(MM-41DP)、電気伝導率プローブ(MM4-EC)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • COD測定試薬II 143C144 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬II 143C144

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • 隔膜セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1組(3個)
    当日出荷
    仕様DO-31P-470AA用
  • 水質計Rシリーズ用 外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    水質計Rシリーズ用 外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品接続ケーブル、プリンタ用紙(1巻)、インクリボン(1個)適合本体Rシリーズ専用
  • RS-232C接続用ケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232C接続用ケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    適合本体Rシリーズ専用