絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- モノタロウ(3,837)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,468)
- EBM(江部松商事)(7,633)
- Kawasaki(8,869)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(21,791)
- SHIMANO(シマノ)(6,659)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,436)
- エスコ(39,722)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,664)
- スバル(14,561)
- ホンダ(58,201)
- メディアカバーマーケット(41,449)
- 三菱電機(11,599)
- 大阪魂(27,019)
- 工進(6,818)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る

ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
DO電極 7533L
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から7日以内出荷用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
pH複合電極 GST-5722S
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
pH電極 5502-5F(5m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
pH電極 5910-10F(10m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1-20.0測定項目マンガン試薬マンガン試薬 HR、10mL用測定方法過ヨウ素酸塩酸化法名称マンガン試薬セットHR形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1271099 六価クロム試薬 PP 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.010~0.700測定項目六価・全クロム試薬六価クロム試薬 (ChromaVer3)測定方法ジフェニルカルボヒドラジド法名称六価クロム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
電気伝導率セル CG-511B
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
ハンディ溶存酸素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800~税込¥164,780~1個(1個)翌々日出荷から4日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら