携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に!
濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース
寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)
質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6
測定範囲濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L
電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
測定精度濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値
分解能濁度:0.001NTU(0~0.999NTU)、0.01NTU(1~9.99NTU) 、0.1NTU(10~99.9NTU) 、1NTU(100NTU以上) SS:0.001g/L(0~0.999g/L)、0.01g/L(1~9.99g/L)、0.1g/L(10~99.9g/L)、 1g/L(100g/L以上)
測定原理赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法
測定単位濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 %
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1~4.0 SDBS
試薬陰イオン界面活性剤試薬
測定方法メチレンブルー法
名称陰イオン界面活性剤試薬
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥40,980
税込¥45,078
33日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-6.0
測定項目非イオン界面活性剤
試薬非イオン界面活性剤試薬(LR)
測定方法TBPE比色法
名称非イオン界面活性剤試薬
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)6.0-200
測定項目非イオン界面活性剤
試薬非イオン界面活性剤試薬(HR)
測定方法TBPE比色法
名称非イオン界面活性剤試薬
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
関連キーワード