無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法
測定対象遊離残留塩素
測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
仕様測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース
測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)528±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。
無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。
ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。
測定範囲は20~300mg/L。
比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
成分(干渉)酸化還元物質
測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35
測定対象残留塩素
繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃
検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)
電池寿命約25時間(推定値)
アズワン品番2-2939-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00
測定項目遊離塩素
試薬遊離塩素試薬、10mL用
測定方法DPD法
名称遊離塩素試薬10mL用
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00
測定項目臭素・塩素
試薬全塩素試薬(DPD)
測定方法DPD法
名称全塩素試薬10mL用
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L
試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ
対応機種DR820・850・890対応
名称遊離塩素DPD試薬
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
測定範囲0-3.4mg/L
測定項目塩素
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L
試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ
対応機種DR820・850・890対応
名称全塩素DPD試薬
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
測定範囲10-200mg/L
測定項目塩素
1個
¥29,980
税込¥32,978
79日以内出荷
測定範囲0-3.4mg/L
測定項目塩素
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
測定範囲0-3.4mg/L
種類カラーディスク
測定項目塩素
1個
¥28,980
税込¥31,878
79日以内出荷
測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4mg/L
測定項目塩素
1個
¥37,980
税込¥41,778
79日以内出荷
測定範囲0-10mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥9,398
税込¥10,338
79日以内出荷
測定範囲0-10mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥93,980
税込¥103,378
79日以内出荷
測定範囲0-600mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
測定範囲0.2-4/1-20mg/L
測定項目塩素
1個
¥40,980
税込¥45,078
79日以内出荷
測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4/0.5-10mg/L
測定項目塩素
1個
¥57,980
税込¥63,778
79日以内出荷
測定範囲0.1-2mg/L ClO2
測定項目二酸化塩素
1個
¥46,980
税込¥51,678
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20
測定範囲(DR6000)2-500μg/L
測定項目全塩素
試薬全塩素試薬セット ULR
測定方法DPD法
名称全塩素試薬
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0
測定項目遊離塩素
試薬遊離塩素試薬
測定方法DPD法
名称遊離塩素試薬
形態試薬:PP
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00
測定項目遊離塩素
試薬遊離塩素試薬(AV)
測定方法DPD法
名称遊離塩素試薬
形態試薬:AV
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00
測定項目二酸化塩素
試薬二酸化塩素試薬
測定方法DPD法
名称二酸化塩素試薬
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
49日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00
測定項目二酸化塩素
試薬二酸化塩素試薬セット LR
測定方法クロロフェノールレッド法
名称二酸化塩素試薬
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
79日以内出荷
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵
測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
測定対象残留塩素
測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃
繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃
応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)
温度補償(℃)自動温度補償:5~40
成分干渉成分:酸化還元物質
防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35
最大径(Φmm)電極:34
長さ(mm)電極:142
質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00
測定項目臭素、塩素、よう素
試薬全塩素試薬(DVD)
測定方法DPD法
名称全塩素試薬(DPD)
形態試薬:AV
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
関連キーワード