11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷





本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
用途一般用 仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300) 材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂 使用温度範囲(℃)-50~+80 測定範囲(pH)0~14 適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷


オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン リード線(m)5 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 測定範囲0.1~10,000mg/LF- 使用温度範囲(℃)-5~+40 使用圧力範囲(MPa)0~0.2 耐熱温度(℃)-10~+50 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 使用温度範囲(℃)-5~80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
44,980 税込49,478
48日以内出荷

用途一般用 仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号 適合機種HM-10P/11P/12P/14P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷