「補給液」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン リード線(m)5 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 測定範囲0.1~10,000mg/LF- 使用温度範囲(℃)-5~+40 使用圧力範囲(MPa)0~0.2 耐熱温度(℃)-10~+50 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 使用温度範囲(℃)-5~80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
44,980 税込49,478
48日以内出荷

関連カテゴリ