カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(5)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • いすゞ自動車(130)
  • RS PRO(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • APEM(48)
  • ARCOLECTRIC(48)
  • FINDER(45)
  • StarTech.com(42)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 鈴研(26)
  • エレコム(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • onsemi(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • スバル(18)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPD」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
2802400 全塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK2802400 全塩素DPD試薬 250回分東亜DKK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称全塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
ポータブル残留塩素計 東亜DKKポータブル残留塩素計東亜DKK
159,800税込175,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回 東亜DKK2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00測定項目臭素、塩素、よう素試薬全塩素試薬(DVD)測定方法DPD法名称全塩素試薬(DPD)形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKKポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK
169,800税込186,780
1セット
45日以内出荷
プローブ情報を自動で認識します。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様1chサイズ約70×35×185mm質量(g)約290電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK2105669 全塩素試薬10mL用 100包入東亜DKK
6,898税込7,588
1個
欠品中
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分東亜DKK
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKKポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002東亜DKK
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入 東亜DKK1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入東亜DKK
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2105628 全塩素試薬 10mL用 1000包入 東亜DKK2105628 全塩素試薬 10mL用 1000包入東亜DKK
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
試薬全塩素試薬(DPD)パウダーピロー10mL用、1000包名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
1406499 全塩素試薬 MR 100包入 東亜DKK1406499 全塩素試薬 MR 100包入東亜DKK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様テスト回数:100測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L試薬PP測定方法DPD法対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○危険物の類別非危険物
2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入 東亜DKK2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入東亜DKK
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017 東亜DKKポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017東亜DKK
199,800税込219,780
1個
49日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD/グリシン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
2563000 全塩素試薬 ULR 20回分 東亜DKK2563000 全塩素試薬 ULR 20回分東亜DKK
22,980税込25,278
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20測定範囲(DR6000)2-500μg/L測定項目全塩素試薬全塩素試薬セット ULR測定方法DPD法名称全塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2502025 遊離塩素試薬 AV 25回 東亜DKK2502025 遊離塩素試薬 AV 25回東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬(AV)測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010 東亜DKKポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010東亜DKK
199,800税込219,780
1個
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本種別本体質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法、フェノールレッド法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15