カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(3)
  • SMC(727)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • KEMET(185)
  • YAGEO(167)
  • 三菱ふそう(128)
  • MURATA(村田製作所)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • コガネイ(93)
  • TDK(51)
  • CKD(47)
  • イマオコーポレーション(46)
  • KYOCERA AVX(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • エスコ(36)
  • ホンダ(34)
  • VISHAY(33)
  • 京セラ(32)
  • エレコム(30)
  • Whatman(ワットマン)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F10M」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5600-10F(10m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2600-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極 5700-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5700-10F(10m)東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
pH電極 5610-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5610-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
ポータブル電気伝導率計 Mylana 英語版校正証明書付 東亜DKKポータブル電気伝導率計 Mylana 英語版校正証明書付東亜DKK
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様測定方法:交流2電極法●測定範囲(表示レンジ):電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃●レンジ切り替え:自動/手動切り替え●繰り返し性(本体):電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃●温度補償:自動/手動切り替え●電源:単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)●RS-232C出力●アナログ出力●外部プリンター接続機能●防水(センサー接続時):IP67●本体重量:290g(電池含む)●付属品:電気伝導率プローブ(MM4-EC)アズワン品番1-7873-21-56校正証明書一般校正(英語)
ポータブル電気伝導率計 Mylana 中国語版校正証明書付 東亜DKKポータブル電気伝導率計 Mylana 中国語版校正証明書付東亜DKK
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様測定方法:交流2電極法●測定範囲(表示レンジ):電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃●レンジ切り替え:自動/手動切り替え●繰り返し性(本体):電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃●温度補償:自動/手動切り替え●電源:単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)●RS-232C出力●アナログ出力●外部プリンター接続機能●防水(センサー接続時):IP67●本体重量:290g(電池含む)●付属品:電気伝導率プローブ(MM4-EC)●※温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-7873-21-57校正証明書一般校正(中国語)