カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
「ct-58101b」の検索結果

浸漬型電気伝導率セル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個(1個)3日以内出荷仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用ケーブル長(m)1
卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
電気伝導率計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷から3日以内出荷本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可インターフェースRS-232C温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.0001~10繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内レンジ切替自動/手動切り替え表示範囲(℃)-5~110.0オートホールド有り性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)PC接続USB、Bluetooth湿度測定範囲(%RH)20~85(結露のないこと)校正証明書なし
導電率計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥269,800税込¥296,7801個(1個)3日以内出荷導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。7インチ大型カラー液晶タッチパネルを搭載しています。仕様付属セル:CT-58101B寸法(mm)130×230×60測定範囲TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる、濃度:導電率から換算タイプタッチパネル電源(V)AC100 専用ACアダプタ(付属)出力RS-232C USB アナログ温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
導電率計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800税込¥241,7801個(1個)3日以内出荷導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。仕様付属セル:CT-58101B寸法(mm)130×230×60測定範囲TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによるタイプLCDパネル(ボタン式)出力USB RS-232C電源単3電池×4(付属) またはUSB給電温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等