カテゴリ
- 防犯用品(291)
- 制御機器(123)
- 測定用品(26)
- 科学研究・開発用品(23)
- 建築金物(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(9)
- 作業工具(8)
- 学童・教育用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(291)
- エスコ(48)
- RS PRO(26)
- KEMET(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- MURATA(村田製作所)(12)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- ビーエム機器(9)
- Schutzinger(8)
- HAMMOND(7)
- 岩田製作所(6)
- 京セラ(5)
- コガネイ(5)
- 岡谷電機産業(5)
- AVX(4)
- EPCOS(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SICK(4)
- GATOR Case(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mm-43x」の検索結果

溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥81,980~税込¥90,178~1本8日以内出荷から51日以内出荷メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法
卓上型水質計(Xシリーズ)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥359,800税込¥395,7801個(1個)5日以内出荷縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極によるタイプタッチパネル測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素チャンネル数2ch温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
マルチ水質計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
アジャスター RS PRO 125mm x 43 → 50 (Foot)mm x 120mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 120mmフット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼硬度 = 60 Shore A高さ = 43 → 50mm最大調整高さ = 120mmカラー = 黒, 黄RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS PRO スチール M6 x 1, 43mm x 12mm
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
M6x43mm ジョイントナット
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA948EB-6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)43寸法L(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10ねじの呼びM6
190x43x13mm 強力マグネット
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13色赤穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110特性強力
240x195x43mm/外寸 パーツケース
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷エスコ品番EA508KE-5材質ポリプロピレン寸法(mm)240×195×43色ブルー/クリア外寸(mm)240×195×43内寸(mm)222×160×36仕切板18仕切数(個)18仕切りあり
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA575WB-31全長(mm)290種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42材質(柄部)樫材質(頭)ゴム主な用途組立作業
240x195x43mm/外寸 パーツケース
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA508KE-4材質ポリプロピレン寸法(mm)240×195×43色ブルー/クリア外寸(mm)240×195×43内寸(mm)222×160×36仕切板9仕切数(個)9仕切りあり
111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷エスコ品番EA657-1A質量(kg)0.19色黒防塵防水性能67外寸法・幅(mm)149外寸法・高さ(mm)54外寸法・奥行(mm)103IP等級67有効内寸法・奥行(mm)73有効内寸法・高さ(mm)43有効内寸法・幅(mm)111
135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷エスコ品番EA657-2A材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)250外寸(mm)173×121×54内寸(mm)135×90×43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×121×54IP等級67有効内寸法・奥行(mm)90有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×121×54![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
43x53x33mm クリップ(マグネット付/青)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA762FG-212材質ABS樹脂寸法(mm)43×53×33色ブルー口幅(mm)41綴じ枚数80枚
43x53x33mm クリップ(マグネット付/白)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA762FG-214材質ABS樹脂寸法(mm)43×53×33色ホワイト口幅(mm)41綴じ枚数80枚
43x53x33mm クリップ(マグネット付/赤)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA762FG-211材質ABS樹脂寸法(mm)43×53×33色レッド口幅(mm)41綴じ枚数80枚
...

































![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)