カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • SMC(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-32p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P 東亜DKKポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P東亜DKK
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00
ハンディ溶存酸素計 東亜DKKハンディ溶存酸素計東亜DKK
179,800税込197,780
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
ポータブル溶存酸素・pH計 東亜DKKポータブル溶存酸素・pH計東亜DKK
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKpH複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKKpH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)東亜DKK
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I) 東亜DKKpH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)東亜DKK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKKDO電極 OE-270AA 5m東亜DKK
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKKpH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11