カテゴリ
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK
- SMC(10)
サービス分類
- レンタル(1)
「dm-32p」の検索結果
特価

【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル
東亜DKK¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。付属品本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル測定範囲飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%測定範囲(mg/L)溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0本体質量(g)約300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方法溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法温度測定範囲(℃)0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0測定範囲 ORP0~±2000mV防水仕様IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)サービス分類レンタル
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
東亜DKK¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。種別本体測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185タイプポータブル電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00温度補償0~50℃(自動温度補償)防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
ハンディ溶存酸素計
東亜DKK¥199,800税込¥219,7801個(1個)4日以内出荷から12日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
ポータブル溶存酸素・pH計
東亜DKK¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。アズワン品番61-8517-71
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK¥70,980~税込¥78,078~1本当日出荷から8日以内出荷適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)
東亜DKK¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)
東亜DKK¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
DO電極 OE-270AA 5m
東亜DKK¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
東亜DKK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11