10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185 電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度 測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売) 機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能 防水保護等級IP67
1個(1個)
179,800 税込197,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合本体DO-31P/DM-32P 種別標準添付電極 測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般用 仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上 適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P 測定範囲(℃)0~99.9 測定範囲(pH)0~14 リード線(m)5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55G リード線(m)5 電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

用途一般用 仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上 適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P 測定範囲(℃)0~99.9 測定範囲(pH)0~14 リード線(m)11
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

関連キーワード