カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • StarTech.com(4)
  • TOA(2)
  • 五藤歯車(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エレコム(1)
  • 大三商会(1)
  • リオン(1)
  • カシムラ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • SICK(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • Dell Technologies(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp8 41」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効