カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(180)
    • 残留塩素計(3)
    • 試薬(93)
    • 水質検査/改善試薬(3)
    • 溶存酸素計(DO計)(3)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • HACH(4)
  • ハック社(13)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 共立理化学研究所(1)
  • タニタ(1)
  • 三菱ふそう(109)
  • SPARKFUN(107)
  • メディアカバーマーケット(95)
  • BLACHAWK(94)
  • MARUHACHI(丸八工機)(93)
  • ホンダ(92)
  • CHAMELEON FACTORY(83)
  • TORRAS(68)
  • RS PRO(54)
  • SKC(環境測定)(53)
  • シヤチハタ(39)
  • SCHAFFNER(36)
  • レイ・アウト(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hach」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個 東亜DKK

    24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • 2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKK

    ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ホルマジン標準液 4000NTU 100mL HACH1140 東亜DKK

    ホルマジン標準液 4000NTU 100mL HACH1140

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105669 全塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ポケット鉄計 TPTZ法 本体のみ HACH6012 東亜DKK

    ポケット鉄計 TPTZ法 本体のみ HACH6012

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.01~1.70mg/L Fe質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法TPTZ法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141 東亜DKK

    ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK

    2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分

    東亜DKK
    1個
    取扱停止中
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • 2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入 東亜DKK

    2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入

    東亜DKK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
  • 1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入 東亜DKK

    1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入

    東亜DKK
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1407799 遊離塩素試薬 100個入 東亜DKK

    1407799 遊離塩素試薬 100個入

    東亜DKK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    名称遊離塩素試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK

    1457799 アスコルビン酸試薬 100包入

    東亜DKK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲2242000用補充試薬対象本体DR300 ポケットアルミニウム試薬アスコルビン酸試薬、PP 100包入名称アスコルビン酸試薬危険物の類別非危険物
  • 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK

    700599 EDTA試薬 100包入

    東亜DKK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2615199 フタル酸・りん酸試薬10mL用 100包 東亜DKK

    2615199 フタル酸・りん酸試薬10mL用 100包

    東亜DKK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    名称フタル酸・りん酸試薬10mL用保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006 東亜DKK

    ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法インディゴ法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケットマンガン計 本体のみ HACH6011 東亜DKK

    ポケットマンガン計 本体のみ HACH6011

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.2~20.0mg/L Mn質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法過ヨウ素酸塩酸化法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • 223101 遊離/全塩素テストキット CN-66型 100回分 東亜DKK

    223101 遊離/全塩素テストキット CN-66型 100回分

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0-3.4mg/L測定項目塩素
  • 223102 遊離塩素テストキット CN-66F型 100回分 東亜DKK

    223102 遊離塩素テストキット CN-66F型 100回分

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0-3.4mg/L測定項目塩素
  • 14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL 東亜DKK

    14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL

    東亜DKK
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    名称シクロヘキサノン溶液保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2745250 テストストリップ 全硬度 東亜DKK

    2745250 テストストリップ 全硬度

    東亜DKK
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0-425ppm/0-25gpg測定項目硬度及び鉄
  • 58700-52 ポケットABS計528nmモデル 東亜DKK

    58700-52 ポケットABS計528nmモデル

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
    仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm付属品キャリングケース、サンプル容器測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤本体寸法(mm)約61×155×35H本体質量(g)約 230測定回数約2000回で電池交換バンド幅(mm)15検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード最小目盛0.001Abs電源(個)単4アルカリ電池4
  • ポケット溶存酸素計 本体のみ HACH6005 東亜DKK

    ポケット溶存酸素計 本体のみ HACH6005

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    49日以内出荷
  • ポケット鉄計 FerroVer法 本体のみHACH6013 東亜DKK

    ポケット鉄計 FerroVer法 本体のみHACH6013

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.02~5.00mg/L Fe質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法FerroVer法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017 東亜DKK

    ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    49日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD/グリシン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • 25160-25 オゾン試薬LR 25本入 東亜DKK

    25160-25 オゾン試薬LR 25本入

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.25測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) LR測定方法インジゴ法名称オゾン試薬LR形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2254069 アミノ酸F試薬 10mL用 100包入 東亜DKK

    2254069 アミノ酸F試薬 10mL用 100包入

    東亜DKK
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    名称アミノ酸F試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2107669 クエン酸緩衝剤 100包入 東亜DKK

    2107669 クエン酸緩衝剤 100包入

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    名称クエン酸緩衝剤保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2167969 DEHA1試薬 100包入 東亜DKK

    2167969 DEHA1試薬 100包入

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    名称DEHA1試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2604499 モリブデン試薬MolyVer3 100包 東亜DKK

    2604499 モリブデン試薬MolyVer3 100包

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    名称モリブデン試薬MolyVer3保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL 東亜DKK

    21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL

    東亜DKK
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    名称PAN指示薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2376626 ミネラル安定化試薬 50mL 東亜DKK

    2376626 ミネラル安定化試薬 50mL

    東亜DKK
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    名称ミネラル安定化試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2106969 シアン化物試薬(CYANIVER4) 100包 東亜DKK

    2106969 シアン化物試薬(CYANIVER4) 100包

    東亜DKK
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    名称シアン化物試薬(CYANIVER4)保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回 東亜DKK

    2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回

    東亜DKK
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L試薬アナモクス酸測定試薬名称ポルフィリン2試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入 東亜DKK

    26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.012-1.800測定項目試薬全鉄試薬(TPTZ)測定方法TPTZ法名称鉄試薬TPTZ形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2141299 トリアゾール試薬 PP 100包入 東亜DKK

    2141299 トリアゾール試薬 PP 100包入

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)1.0-20.0測定項目トリルドリアゾール試薬トリアゾール試薬測定方法UV分解法名称トリアゾール試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1417099 ほう素試薬 PP 100包入 東亜DKK

    1417099 ほう素試薬 PP 100包入

    東亜DKK
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-14.0、2.0~50.0測定項目ほう素試薬ほう素試薬(BoroVer3)測定方法カルミン法名称ほう素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分 東亜DKK

    2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分

    東亜DKK
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.008-0.8測定項目アルミニウム試薬アルミニウム試薬セット(AluVer3)測定方法アルミノン法名称アルミニウム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分 東亜DKK

    2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.50測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) HR測定方法インディゴカルミン法名称オゾン試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物