カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • ホンダ(106)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
  • イスカル(22)
  • 日動工業(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • カワグレ(5)
  • SMC(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • KN村田産業(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(4)
  • アゼアス(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm50」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • ポータブルpH計 東亜DKK

    ポータブルpH計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5725C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5725C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5722S 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5722S

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH電極微量用 GST-5425C 東亜DKK

    pH電極微量用 GST-5425C

    東亜DKK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V温度測定範囲(℃)0~100
  • ORP複合電極 PTS-5011C 東亜DKK

    ORP複合電極 PTS-5011C

    東亜DKK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5724C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5724C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    47日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5720C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5720C

    東亜DKK
    59,980税込65,978
    1個
    48日以内出荷
    用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
関連キーワード
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021