カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(1)
  • CKD(65)
  • Wera(42)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
  • ハンマーキャスター(24)
  • ホンダ(24)
  • SMC(20)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ノーブランド(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • アズワン(11)
  • ケルヒャー(11)
  • タカギ(11)
  • TRUSCO(10)
  • MIKI(9)
  • エスコ(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph50」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルpH計 東亜DKK

    ポータブルpH計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
  • pHメーター 東亜DKK

    pHメーター

    東亜DKK
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5910-5F(5m)

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKK

    pH電極 5910-10F(10m)

    東亜DKK
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • ポータブルpH計 Mylana 東亜DKK

    ポータブルpH計 Mylana

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
    付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線仕様【pH電極】GST-5821C(付属)種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22
  • pH・イオンメーター 東亜DKK

    pH・イオンメーター

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
    仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • 【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK

    【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
    仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKK

    マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り

    東亜DKK
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
    測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKK

    イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
  • 簡易ポータブル多項目水質計 東亜DKK

    簡易ポータブル多項目水質計

    東亜DKK
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
    寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)外部出力RS-232C出力メモリー200データ防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
  • ポータブル多項目水質計 東亜DKK

    ポータブル多項目水質計

    東亜DKK
    499,800税込549,780
    1台(1台)
    7日以内出荷
    pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
    測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKK

    マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 東亜DKK

    ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付

    東亜DKK
    94,999税込104,499
    1台
    9日以内出荷
    仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個測定範囲(pH)0~14アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正
  • ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m) 東亜DKK

    ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)測定範囲0.1~10,000mg/LF-使用温度範囲(℃)-5~+40使用圧力範囲(MPa)0~0.2耐熱温度(℃)-10~+50液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
  • 光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana 東亜DKK

    光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。
    寸法(mm)約70×185×35電源単3電池×2(付属) USB給電機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)表示器カスタムLCD(バックライト付)
  • 2745650 テストストリップ pH 50回分 東亜DKK

    2745650 テストストリップ pH 50回分

    東亜DKK
    6,998税込7,698
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH4~9測定項目pH