カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 測定用品(15)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,524)
  • 理研計器(1,577)
  • KYOWA(協和製作所)(231)
  • 小池酸素工業(216)
  • 住友重機械工業(116)
  • CKD(87)
  • ガステック(63)
  • エスコ(61)
  • 富士変速機(60)
  • RS PRO(52)
  • イチネンTASCO(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 三相電機(43)
  • アズワン(40)
  • CHINO(チノー)(40)
  • ノーブランド(40)
  • 三菱電機(33)
  • アスティコ(32)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanso」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK

    溶存酸素計用 隔膜セット

    東亜DKK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(3個)
    当日出荷
  • 溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    70,980税込78,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
  • ポータブル溶存酸素計 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
  • 電解液 R-9 東亜DKK

    電解液 R-9

    東亜DKK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50mL×3本)
    当日出荷
    OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
    アズワン品番61-8517-91
  • 溶存プローブスターラーアタッチメントセット 東亜DKK

    溶存プローブスターラーアタッチメントセット

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKK

    DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
  • 溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ 東亜DKK

    溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 隔膜セット 東亜DKK

    隔膜セット

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1組(3個)
    当日出荷
    仕様DO-31P-470AA用
  • 溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ 東亜DKK

    溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ

    東亜DKK
    70,980税込78,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 隔膜カートリッジ 東亜DKK

    隔膜カートリッジ

    東亜DKK
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    OE-473AA/OE-470AA測定用
    種別OE-473AA用/OE-470AA用アズワン品番61-8517-90
  • 隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ 東亜DKK

    隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1箱(3個)
    当日出荷
    OE-473AA/OE-470AA測定用
    種別OE-473AA用/OE-470AA用 3個入アズワン品番61-8518-38
  • 隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ 東亜DKK

    隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ

    東亜DKK
    4,198税込4,618
    1箱(3個)
    当日出荷
    OE-273AA/OE-270AA用標準仕様測定用
    種別OE-270AA用 3個入アズワン品番61-8518-36
  • ハンディ溶存酸素計 東亜DKK

    ハンディ溶存酸素計

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
    電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • Mylana用溶存酸素プローブ 東亜DKK

    Mylana用溶存酸素プローブ

    東亜DKK
    144,800税込159,280
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 光学式溶存酸素プローブ 東亜DKK

    光学式溶存酸素プローブ

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    隔膜や電解液を使用しないため交換が不要 JISK0102 工場排水試験方法に採用 乾燥状態での保管が可能 1本で浸漬/投げ込み測定、BOD測定に対応可能 保護筒を取り外せばラボ/ふらん瓶用として使用できます。
  • ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P 東亜DKK

    ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P

    東亜DKK
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。測定濃度をデジタル表示。ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。パソコン、外部プリンタに接続可能。防水構造。(IP67)
    付属品溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書測定範囲0~2.00mg/L、5~40℃質量(g)質量:約350(電池含む)外形寸法(mm)約187.5×75×37.5H測定方式測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)電源(個)電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売)検水検水:pH5.5~8.5
  • 隔膜カートリッジ OCT-2501 5入 東亜DKK

    隔膜カートリッジ OCT-2501 5入

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • 隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ 東亜DKK

    隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ

    東亜DKK
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    8日以内出荷
    OE-273AA/OE-270AA用高濃度仕様測定用
    種別OE-273AA/OE-270AA用高濃度DO用 3個入アズワン品番61-8518-37
  • ポータブル溶存酸素・pH計 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素・pH計

    東亜DKK
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
    アズワン品番61-8517-71
  • 溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ 東亜DKK

    溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ

    東亜DKK
    81,980税込90,178
    1本
    8日以内出荷から51日以内出荷
    メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法
  • 光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana 東亜DKK

    光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana

    東亜DKK
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。
    寸法(mm)約70×185×35電源単3電池×2(付属) USB給電機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)表示器カスタムLCD(バックライト付)
  • ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH 東亜DKK

    ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH

    東亜DKK
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
    仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド質量(g)約 519(電池含まず)()外形寸法(mm)W97×D220×H63電源充電式リチウムイオン電池測定項目溶存酸素外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)バッテリー容量(Ah)3.4測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
  • 溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK

    溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m

    東亜DKK
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • 溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK

    溶存酸素電極OE-270AA 3m

    東亜DKK
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル 東亜DKK

    【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル

    東亜DKK
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。
    付属品本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル測定範囲飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%測定範囲(mg/L)溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0本体質量(g)約300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方法溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法温度測定範囲(℃)0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0測定範囲 ORP0~±2000mV防水仕様IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計 東亜DKK

    【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
    仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RHセット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
  • 溶存酸素センサ 東亜DKK

    溶存酸素センサ

    東亜DKK
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
    仕様DO-31P用 キャル・メモ対応 測定範囲:溶存酸素0~20mg/L 飽和率0~200%
  • ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKK

    マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り

    東亜DKK
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
    測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
  • 溶存酸素電極 OE-470BA 1m 東亜DKK

    溶存酸素電極 OE-470BA 1m

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B 東亜DKK

    WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • 溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL 東亜DKK

    溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL

    東亜DKK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m 東亜DKK

    溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    リード線(m)5
  • 溶存酸素電極 東亜DKK

    溶存酸素電極

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    8日以内出荷
    仕様MM-43X用ケーブル長(m)2.8
  • ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P

    東亜DKK
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    種別本体測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185タイプポータブル電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00温度補償0~50℃(自動温度補償)防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
  • 2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回 東亜DKK

    2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)6-800μg/L測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) LR測定方法インディゴカルミン法名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ1m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ1m

    東亜DKK
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)1