カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- SAMTEC(17)
- リンテックサインシステム(9)
- TRUSCO(8)
- 竹内工業(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOTO(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 藤井高圧(2)
- ナイキ(1)
- ナンシン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ワルター(1)
- マルヤス電業(1)
- 千葉工業所(1)
- 東洋シャフト(1)
- 岡本工機(1)
- ブランドをもっと見る
「tms-10」の検索結果
特価

TB-25A用濁度センサ 10m
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67