カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モートーン(166)
  • エレコム(72)
  • TORRAS(36)
  • 山金工業(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • BMW(21)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • SPARKFUN(16)
  • RS PRO(14)
  • ヤマテック(14)
  • HORIBA(13)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • AMPHENOL(10)
  • Hisense(ハイセンス)(10)
  • testo(テストー)(9)
  • Alpha Wire(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uph」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mylana用pHプローブ 東亜DKKMylana用pHプローブ東亜DKK
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電極部のみの交換が可能です。
測定範囲pH0~14/0~100℃
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKKpH計用 pH電極 GST-2419C東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ5m東亜DKK
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
リード線長さ(m)5
MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ3m東亜DKK
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
リード線長さ(m)3
微量用pH複合電極 ELP-035 東亜DKK微量用pH複合電極 ELP-035東亜DKK
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
直径5mmの細口タイプ電極使いやすい微量タイプです。
試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK試験管用pH電極 ELP-037東亜DKK
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ11m東亜DKK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
リード線長さ(m)11
極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK極微量用pH電極 ELP-036東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
直径わずか3mmの極微量用タイプです。
pH計Sシリーズ用pH電極 東亜DKKpH計Sシリーズ用pH電極東亜DKK
19,980税込21,978
1本
11日以内出荷
pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60Sアズワン品番65-2795-39
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
97,980税込107,778
1個
64日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法