カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • VISHAY(103)
  • SMC(78)
  • CKD(75)
  • シュナイダーエレクトリック(46)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SIEMENS(19)
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • 日機(10)
  • XP POWER(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ムラキ(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TP-LINK(6)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3dc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディSCメータ TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータTOKO(東興化学研究所)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
食品塩分計 TOKO(東興化学研究所)食品塩分計TOKO(東興化学研究所)
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
減塩時代から適塩へ。時代は、おいしく食べて健康を保つ方向へ。高血圧や胃ガンなど成人病が世間の耳目を集めて以来、食生活の重要性が見直されています。なかでも、食塩の摂り過ぎは健康の大敵と考えられています。しかし、過度の減塩も健康を損なうことがあり、栄養学に即した減塩が提唱されています。健康のためにはよい減塩も、食べておいしくなければあまり長続きしないでしょう。いま、食塩量の調整は、減塩による 粗調整から"適塩"による微調整の時代へと、移りつつあります。これは、栄養の上でも味覚の上でも、各人の体や心の 状態に合わせキメ細かく食塩量をコントロールして、健康の維持に役立てようとするものです。TOKO NaメータTS-999i型(食品塩分計)は、"適塩"調整に適しています。五味五彩を調和よく盛り込む事によって成り立つ 適塩料理では、各素材の食塩量はもちろん、でき上がった料理のトータルな食塩量を知ることが大切。食塩中に含まれる塩分は、その中に含まれる全ナトリウム量のことを言います。NaメータTS-999i型は、このナトリウムの濃度をセンサでピタリとキャッチ、メータにパーセント単位で液晶表示します。大容量データメモリ。▼最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。測定者ID、電極ID入力が可能。▼校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。▼GLP、HACCPに対応しています。固形物でも測定可能。▼汁類はもちろん、かまぼこ、ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。用途。▼医療食、学校給食の塩分管理。▼食品製造工程の塩分濃度管理等。
付属品標準付属電極:NCE90W×1、電極スタンド×1、Na標準液:10%(100mL)、1%(100mL)、10%(300mL)×各1、洗浄液 純水100mL×1、トリス試薬(25g)×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1測定範囲Na(℃)、0.0001~10%(W/V)、温度:0~60電源DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)、DC 5V ACアダプター、寸法(本体のみ)、77(W)×40(H)×172(D)mm、質量(本体のみ):320g最小表示Na標準液の組合せ、1-10%→0.0001%、0.1-1%→0.0001%、0.01-0.1%→0.0001%、温度→0.1℃、再現性(計器本体)、0.5%FS ±1digit、温度補償:自動校正【データ保存】5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、【プリント出力】校正データ付き・校正データなし、マニュアルプリント:可、オートホールドプリント:可、インターバルプリント:1~1000個(合計値)、平均値測定プリント:2~5個平均値、デジタル出力:RS232C準拠出力信号【アナログ出力】4~20mA/0~20mA、スケーリング:可、電極交換記録:可、自動パワーオフ ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分、バックライト点灯時間設定範囲:1~60秒、時計機能:年、月、日、時、分、秒アズワン品番67-6819-75
二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ TOKO(東興化学研究所)二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
17日以内出荷
高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93
亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所)亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。アズワン品番67-6819-79
カルシウムイオンメータ TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです 応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました 大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションですアズワン品番67-6819-84
カルシウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメーターTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました。大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、 安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます。
仕様●校正データ:5個●随時保存:1~1000個(合計値)●測定範囲 濃度:0.4~20000mg/L付属品標準付属電極 CE7001-SR×1、電極スタンド×1、標準液 10mg/L(100mL)×1、100mg/L(100mL)×1、1000mg/L(300mL)×1、洗浄液 純水100mL×1、乾電池 (単三)×2、取扱説明書×1最小表示濃度:0.0001再現性計器本体:0.5%FS ±1digit【データ保存】インターバル保存:1~1000個(合計値)、時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320gアズワン品番64-4047-29
カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズ TOKO(東興化学研究所)カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
硝酸イオンメータ TiN-7002シリーズ TOKO(東興化学研究所)硝酸イオンメータ TiN-7002シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
硝酸イオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発しました、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
ハンディ 銀イオンメータ TiN-5104シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ 銀イオンメータ TiN-5104シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
銀イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銀イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銀イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、金属工業、写真工業、化学工業のプロセス管理、排水の銀イオン測定、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ